曜日別特売

六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼

六角ボルト RS Pro M8 x 40mm 鋼 - RS PRO
仕様
長さ = 40mm
ねじサイズ = M8
材料 = 鋼
スチールタイプ = 高張力鋼
グレード = 8.8
仕上げ = 透明不動態化、亜鉛
ねじ山ピッチ = 1.25
DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41272684279-593
オープン3,298
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする