曜日別特売

RS Pro 全ねじ ステンレス鋼 M3 x 1m ねじ山付きロッド

RS Pro 全ねじ ステンレス鋼 M3 x 1m ねじ山付きロッド - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M3
材料 = ステンレス鋼
スレッド長さのスタイル = フルねじ
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
長さ = 1m
A2ステンレススチールねじ式ロッド - メトリック. ねじ式ロッド - メトリック DIN975準拠 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156177280-363
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする