仕様断面積 = 0.652 mm2
ワイヤのスタイル = BS EN13602
外径 = 0.91mm
長さ = 34.6m
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG
導体材質 = スズめっき軟銅
タイプ = すずめっき銅ワイヤ
BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG