仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = はんだ
アクチュエータ長さ = 16mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 30000Cycles
UL E187490. ミニチュアロック可能トグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト