曜日別特売

RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off

RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off - RS PRO
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE定格電圧(V)125、250接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40843898419-845
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする