仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備定格電圧(V)125接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac内容量1個