曜日別特売

RS Pro ホースクリップ 11 → 13mm 7mm 鋼

RS Pro ホースクリップ 11 → 13mm 7mm 鋼 - RS PRO
仕様
内径 = 11 → 13mm
クリップタイプ = Oクリップ
材料 = 鋼
最小内径 = 11mm
最大内径 = 13mm
バンド幅 = 7mm
取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。 Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. O型ホースクリップ. RS ProのダブルイヤーOクリップ製品は、サイズが5~27 mm径、バンド幅が6~10 mmとなっています。. 特長及び利点. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。 確実な締め付けが可能な一体型設計 バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止 いたずら防止機能によりセキュリティを向上. 代表的用途. 一般に、メンテナンスやOEMの用途に使用 ゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適 鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用 低圧の油圧用途にも最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40844537436-409
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする