曜日別特売

RS Pro ティルトドロアユニット

RS Pro ティルトドロアユニット - RS PRO
仕様
引き出し = 6
ケースの材質 = PP
高さ = 112mm
幅 = 600mm
深さ = 91mm
透明な引き出し = Y
引出し材質 = PP
チルト引き出し = Y
壁取付 = Y
引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41179828519-295
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする