仕様シリーズ = CT
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 6.4mm
最大ワイヤサイズmm2 = 25mm2
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
スタッドサイズ = M6
コンタクト材質 = 銅
全長 = 32.2mm
RS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)