仕様絶縁 = 絶縁
断熱材 = PVC
内側リング直径 = 5.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M5
色 = 青
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
全長 = 21mm
PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)