仕様外径 = 3.7mm
ワイヤー直径 = 0.5mm
フリー長さ = 23.5mm
最小の動作長さ = 14mm
最小作業長さ負荷 = 8.33N
材質 = ステンレス鋼
スプリングレート = 0.87N/mm
エンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻