仕様コンタクト数 = 6
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着
定格電流 = 1A
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 48 V
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = ZC
ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき = 錫
RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。