曜日別特売

RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント - RS PRO
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41200697111-5786
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする