曜日別特売

RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント - RS PRO
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-凸型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類凸型定格電圧(V)AC/DC12接点構成SPSTボタン色動作特性ラッチ端末仕様クイックコネクト保護等級IP40照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41201074111-6523
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする