仕様スイッチの動作 = モーメンタリ
装着タイプ = パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 12mm
コンタクト定格電流 = 15 mA
コンタクトDC定格電圧 = 36V
定格電圧 = 12V ac/dc
イルミネーション = Y
LEDのカラー = 赤
ターミナルタイプ = クイックコネクト
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。