曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ

RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ - RS PRO
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタタイプ = RJ45
シールドタイプ = シールド付き
IP保護等級 = IP68
長さ = 29.1mm
幅 = 25.4mm
深さ = 42.1mm
シリーズ = GTC Sealed
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
RS Pro防水RJ45金属製パネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のIP68金属製パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式シールドコネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~8.0 mmです。この完全密閉コネクタは、亜鉛合金ニッケルめっきハウジング構造になっており、赤色のシリコンOリングを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 品番 ; 111-6739 111-6739 : 標準パネル取り付け. 品番 ; 111-6744 111-6744 : 180 °カップリング. 品番 ; 111-6745 111-6745 : 90 °カップリング. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ IP68等級 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 自動車 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40861039111-6744
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする