仕様ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 4
定格電流 = 1.5A
シリーズ = GTC Sealed
シリーズ番号 = GTC密閉型
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -40℃
動作温度 Max = +80℃
RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ