仕様一次定格電圧 = 2 x 115V ac
二次定格電圧 = 2 x 12V ac
定格電力 = 100VA
出力数 = 2
高さ = 42mm
重さ = 1.1kg
直径 = 90mm
寸法 = 90 (Dia.) x 42mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
取付タイプ = 表面実装
終端タイプ = 端子ワイヤ
絶縁電圧 = 4kV ac
トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み