曜日別特売

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, マルチモード - RS PRO
仕様
コネクタタイプ = LC to LC
マルチモード/シングル = マルチモード
片面/両面 = シンプレックス
色 = アクア
挿入損失 = 0.1dB
ハウジング材質 = セラミック
コネクタタイプA = LC
コネクタタイプB = LC
シリーズ = LC
RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41202894121-3952
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする