仕様入力ポート数 = 24
マルチモード/シングル = シングルモード
片面/両面 = デュプレックス
ラック高さ = 1U
寸法 = 44 x 482 x 205mm
深さ = 205mm
高さ = 44mm
幅 = 482mm
RS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信