仕様コネクタ A = オスBNC
コネクタ B = オスBNC
長さ = 1m
特性インピーダンス = 75 Ω
同軸タイプ = RG59
RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ