曜日別特売

平ワッシャ RS Pro M10, M10 (Form C) 外径 24mm 内径 10.5mm 鋼

平ワッシャ RS Pro M10, M10 (Form C) 外径 24mm 内径 10.5mm 鋼 - RS PRO
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M10, M10 (Form C)
材料 = 鋼
内径 = 10.5mm
外径 = 24mm
厚さ = 2mm
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
フォームCをお求めでない場合は、フォームBとフォームGのワッシャも用意しています。. RS Pro亜鉛めっきフォームCワッシャ. RS Pro亜鉛めっきが施されたフォームCワッシャは、ねじ付き留め具による負荷を分散するように設計されています。 このワッシャは、標準の厚さと大型の直径を備えています。. 特長と利点:. 中程度の耐腐食性 あらゆるタイプのナットとボルトに対応 ナット又はボルトに適した滑らかな表面. 代表的用途. 汎用エンジニアリング用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40862369122-4381
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする