曜日別特売

RS Pro 熱電対 Z2-J-5M-Plug IEC Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +260℃

RS Pro 熱電対 Z2-J-5M-Plug IEC Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +260℃ - RS PRO
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40863604123-6309
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
41206464123-6309
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41206464123-630940863604123-6309123-6309 RS Pro 熱電対 Z2-J-5M-Plug IEC Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +260℃ RS PRO 40863604RS Pro 熱電対 Z2-J-5M-Plug IEC Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +260℃RS PRO1個
2,898
税込3,188
同一商品です。注文コードを整理しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする