RS PRO
RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm
仕様
スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。
寸法(mm)
5×4.6×9
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ノブ
併用可能製品
SPPJ3シリーズ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40863796
123-9567
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください