仕様ジェンダー = メス
コンタクト数 = 2
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = プラグイン
シリーズ = CP
RS Firewireフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製Firewire IEEE 1394フィードスルーコネクタのシリーズです。 Firewireコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け