仕様コンタクト数 = 5
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 180 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = メタル
ポール形式 = 5P
M12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メス