仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子
ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG
最小ワイヤサイズ = 22AWG
最小ワイヤサイズ = 10AWG
RS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。