RS Pro オシロスコーププローブ, 25 MHz, 250 MHz, 10
- 仕様
- プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 10
帯域幅 = 25 MHz, 250 MHz
最大コモンモード入力電圧 = 600V
コネクタ タイプ = BNC
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT I
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT I 600 V
上昇時間 = 1.4 ns, 18 ns
RS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780¥839,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780¥349,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥637,780¥579,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780¥899,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,867,800¥1,698,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780¥769,800カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27











