リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)
・XSA3000-Rシリーズは、リアルタイム・スペクトラム解析とベクトル・ネットワーク解析を統合した装置です。スペクトラム解析は9kHz~8GHz、VNAは100kHz~8GHzに対応し、研究開発、生産試験、通信、保守に活用できます。
・100%捕捉確率(POI):6.25μs・スプリアスフリー・ダイナミックレンジ:最大60dB・DANL:-165dBm/Hz以下・位相雑音:-106dBc/Hz(1GHz、10kHzオフセット)・最小RBW:1Hz・総振幅精度:0.7dB
・標準搭載:トラッキング・ジェネレータ、プリアンプ、DTF(障害位置測定)・表示モード:確率密度スペクトラム、タイムパワー、3D表示など・リアルタイム帯域幅:40MHz(100MHzはオプション)・EMIソフトウェア:オプション
・画面:10.4インチマルチタッチLCD、マウス/キーボード対応・PCやモバイル端末のブラウザからリモート監視可能・通信:LAN、USBデバイス、USBホスト。システム統合やデータ転送に対応します。
【付属品】・電源コード・クイックガイド・USBケーブル【オプション】・BNC-ワニ口クリップケーブル
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類27点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
RF測定 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780¥839,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780¥899,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,867,800¥1,698,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780¥769,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,099,780¥999,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥241,780¥219,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥549,780¥499,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980カテゴリ











