リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)

リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB) - OWON(オウオン)

HSA3000-Rシリーズは、スペクトラムアナライザ、リアルタイム・スペクトラムアナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、EMIプリコンプライアンステスト機能を統合した多機能RF解析プラットフォームです。9kHzから最大シリーズ帯域までの周波数解析に対応し、研究開発、無線通信、EMC評価、フィールド測定など幅広い用途に活用できます。
最大100MHzのリアルタイム解析帯域幅を備え、瞬間的な信号変動や断続的な干渉波も確実に捕捉できます。表示平均ノイズレベル(DANL)は最大-165dBm/Hz、3次インターセプトポイント(TOI)は+14dBmを実現し、微弱信号から高レベル信号まで高精度な測定が可能です。スペクトラム解析範囲は9kHz~シリーズ最大周波数、分解能帯域幅(RBW)は1Hz~5MHzに対応しています。
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能を搭載し、フィルタ、アンテナ、ケーブル、RFコンポーネントの特性評価に対応します。VNA周波数範囲は100kHz~シリーズ最大周波数、測定パラメータはS11・S21に対応し、最大60dBのダイナミックレンジを実現しています。トラッキングジェネレータも標準搭載し、周波数範囲は100kHz~シリーズ最大周波数です。
対応表示形式:反射係数/透過係数、リターンロス/挿入損失、位相、群遅延、対数振幅、障害位置(DTF)、リニア振幅、実部、虚部、VSWR、スミスチャート、ポーラー表示。
EMI測定機能を搭載し、200種類以上のEMI標準テンプレートを内蔵しています。カスタムテンプレートの作成にも対応し、EMC試験前の事前評価を効率的に実施できます。EMIフィルタは200Hz、9kHz、120kHz、1MHzに対応しています。
リアルタイム・スペクトラムモードでは、確率密度スペクトラム、ウォーターフォール、3Dスペクトラム、パワー対時間表示に対応し、時間変化するRF信号を多角的に解析できます。
8インチIPSマルチタッチスクリーンを採用し、直感的な操作を実現しています。マウスやキーボードにも対応し、快適な測定環境を提供します。通信インターフェースとしてLAN、USB Device、USB Hostを搭載しています。また、USB-TMC、VXI-11、Socket経由のSCPIコマンド、LabVIEW、IVI Driverによるリモート制御に対応し、自動試験システムへの組み込みも容易です。
ケーブル損失測定、アンテナ調整、フィルタ特性評価、無線通信機器の開発・保守など、多彩なRFアプリケーションに対応します。
電源コード、USBケーブル、クイックスタートガイド。
HSA3000-Rシリーズは、スペクトラム解析、リアルタイム解析、VNA測定、EMI評価を1台で実現し、研究開発から製造・保守まで幅広いRF測定ニーズに対応する高性能解析ソリューションです。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類32点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07374250HSA3036-R
¥773,000
¥769,800
¥846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする