仕様静電容量 = 10μF
電圧 = 440V ac
取り付けタイプ = スクリューマウント
許容差 = ±10%
シリーズ = MRP440
アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ
長さ = 98mm
寸法 = 35 (Dia.) x 98mm
温度特性 = PLYP
許容差(マイナス) = -10%
MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適