曜日別特売

RS Pro サークリップ 3.85mm ステンレス鋼

RS Pro サークリップ 3.85mm ステンレス鋼 - RS PRO
仕様
スナップリングタイプ = Eタイプ
シャフト径用 = 2.25mm
適合溝径 = 1.5mm
リング厚さ = 0.4mm
外径リング = 3.85mm
材料 = ステンレス鋼
サークリップキットは2種類 キット1 (RS < 278-360') 278-360 には小型クリップ、キット2 (RS < 278-376') 278-376 には大型クリップをケースに収納 各キットは仕切りの付いた収納ボックスと、寸法情報がわかるレイアウトシート付き. サークリップ、ステンレススチール製. DIN 1.4122 (BSC SF 14)及びBS3673適合の ステンレススチール製 クリップ 屋外用 及び Eタイプ を個別サイズのパックでご用意 最適な RS サークリッププライヤも購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40870769209-6823
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする