曜日別特売

RS Pro FPC/FFCケーブル

RS Pro FPC/FFCケーブル - RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル - RS PRO
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41221785214-06771リール(25m)
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41221803214-06831リール(10m)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41221803
2024-04-14
用途: 制御装置配線
システムサポートプロダクツ

一般的なフラットケーブルより、若干被服が厚く、MIL端子等のカシメにいささか苦労します。
なので、ストレインリリーフ等の取付の際は、ストレインリリーフを壊してしまわないように注意が必要です。
ピッチ自体は守られていますので、ずれたりはしません。

対象商品 : 41221785
2022-10-07
用途: 試作品の配線
その他業種

線の太さは表記にあるように7//0.15 mm=26AWG=0.12SQ相当です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする