仕様コンタクト数 = 9
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PET
定格電圧 = 350 V ac/dc
長さ = 30.81mm
幅 = 18.4mm
深さ = 12.5mm
寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm
最低使用温度 = -55℃
90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/