Dinプラグ RS Pro Plug 7極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- コンタクト数 = 7
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = 真鍮, 亜鉛
最低使用温度 = -25℃
銀 / 金めっきコネクタ. オスケーブルコネクタには、最も一般的な極数で、変色しない銀 / 金めっきコンタクトを用意しています。ニッケルめっき旋盤仕上げの黄銅シェル、ハンダバケットコンタクト、ヘビーデューティケーブルクランプ、フレキシブルストレインリリーフなどで製造されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30








