仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン
仕上げ = つや消し
長さ = 119.5mm
高さ = 35mm
幅 = 26mm
固定センター = 93.4mm
隠し固定具 = Y
色 = 黒
インサート材質 = 真鍮
強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定