仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 252 x 87 x 61mm
外部長さ = 252 mm
外部幅 = 87 mm
外部高さ = 61 mm
IP 保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = N
シリーズ = ELEG
シールド = N
重量 = 2.7kg
DINレールは別途購入し、必要な長さに切断してください。. IP65等級、基板スロット付き. サンドブラスト仕上げ、肉厚3mm ネオプレンガスケットによりIP65の保護を実現 使用温度範囲: -40℃ to +100℃ 4本の穴付きねじで、ふたをねじ穴に固定 基板実装用スロット DINレールをベースに固定可能