仕様ジェンダー = メス
向き = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
最大接触抵抗 = 3mΩ
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -55℃
定格電流 = 2A
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A