仕様アクセサリタイプ = クレビス
ロッド接続ねじ = M5 x 0.8
ボールの直径 = 5mm
全長 = 36mm
全幅 = 10mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっき