RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
定格電圧 = 230 V
電球ベース = BA9s
定格電流 = 13 mA
直径 = 10mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 28 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 3.8 lm
寿命 = 1000h
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
直径(Φmm)
10
定格電流(mA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41236659
339-3276
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください