RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24ac
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40878828
339-3383
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください