RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
100
光束(Lm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40878837
339-3406
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください