RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
130
発光色
クリア
寿命
2000h
光束(Lm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40878855
339-3434
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください