RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
長さ(mm)
54
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
E14
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41237596
360-7373
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください