RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)
54
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24/30
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40879257
360-7452
オープン
¥
1,898
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください