仕様T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光長さ(mm)24直径(Φmm)9定格電圧(V)6発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)330光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9電球ベースBA9s内容量1袋(10個)