RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
0.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41238174
360-7929
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください