仕様インジケータタイプ = 磁場
磁気感度 = 0.3mT
バッテリタイプ = 単四
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
寸法 = 17 (Dia.) x 152mm
重量 = 40g
直径 = 17mm
長さ = 152mm
最大検出電圧 = 1000V ac
最高動作温度 = +50℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
適合するバッテリ、説明書。. この装置は磁気リードスイッチセンサを使用しています。 より高い精度が必要な用途には、ホール効果センサを使用している品番719-0876をお勧めします。. 磁界インジケータ / ソレノイドテスタ. 磁界が存在すると、磁気スティックのチップが光ります。 交流から直流、強力永久磁石まであらゆる種類の磁界に反応します。磁気スティックのキャップには、正しく動作していることを確認するための小さなテストマグネットが収納されています。. 製品用途の情報. 空圧式及び油圧式制御機器のソレノイドバルブの動作をテストできます。 すべてのタイプの車両や機器のコイル付きリレーや電気制御ソレノイドバルブをテストできます。 オイルバーナ修理中にソレノイドバルブをテストできます。 このテストランプは、ソレノイドバルブの活性化コイルなど、磁場で金属接触なしに瞬時に点灯します。