仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm
シュリンク径 = 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm
色 = 様々な色
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = あり
アングル = ストレート
基準適合 = RoHS対応, SAE-AMS-DTL-23053-5
SAE-AMS-DTL23053-5. さらに長い製品を補充. 熱収縮サービスキット. 供給する水、気体、空気の保護や識別など、電気的及び機械的コンポーネントの修理や保守用に設計された熱収縮タイプ入りの工具ボックススタイルキットです。. 統合トレイの下の下部コンパートメントには、十分な大きさがあるため、サービスキットを拡充するRS圧着工具 (品番< 534-806') 534-806 、RSヒートガン (品番< 433-6016') 433-6016 及び各種アクセサリ (品番< 409-4762') 409-4762/及び< 409-4740') 409-4740 をすっきりと収納できます。 チュービングの動作温度: 最高で135 ℃ 収縮率: 2:1又は3:1 圧着動作温度: 105 ℃ 高難燃性 (UL224 VW-1)、 (クリア又は圧着タイプの製品は除く)