仕様極数 = 12
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 8mm
定格電流 = 24A
端子方法 = 埋め込みネジ
ケーブルサイズ = 2.5 mm2
素材 = ナイロン
定格電圧 = 380 V
最高使用温度 = +125℃
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
ナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト